Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norton Straight wheel Schleifbockscheibe, Korngröße P60 Siliziumkarbid, 80mm x 25mm x 13mm, 8356U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1953581
Hersteller:
     Norton
Herst.-Nr.:
     69936668764
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe siliziumcarbid k...
schleifbockscheibe
schleifbockscheibe siliziumkarbid
Schleifmaterial = Siliziumkarbid
Korngröße = P60
Durchmesser = 80mm
Breite = 25mm
Bohrungsgröße = 13mm
Drehzahl max. = 8356U/min
Scheibentyp = Schleifbockscheibe
Serie = Straight wheel

Die Bond- und Schleifkornformulierungen von Norton sind auf die technische Anforderung Ihrer ID-Schleifarbeiten abgestimmt: Perfekte Geometrie (Rundheit, Konizität des Teils) und gute Oberflächengüte.Schwarzes Siliziumkarbid-Schleifmittel Härter und friter als Aluminiumoxid-Schleifmittel Ideal zum Schleifen von Gusseisenkomponenten Ideal zum Schleifen und Schärfen von Anwendungen auf Metallkarbid und Nichteisen-Metallen Anwendungen Präzisionsschleifen
Weitere Informationen:
Schleifmaterial:
Siliziumkarbid
Korngröße:
P60
Durchmesser:
80mm
Breite:
25mm
Bohrungsgröße:
13mm
Drehzahl max.:
8356U/min
Scheibentyp:
Schleifbockscheibe
Serie:
Straight wheel
Weitere Suchbegriffe: 1953581, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Schleifriemen, Scheiben & Räder, Schleifbockscheiben, Norton, 69936668764, Power Tools, Soldering & Welding, Sanding Belts, Discs & Wheels, Abrasive Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.