Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT XE-Power Gummi Antriebsriemen, XPZ-Profil 9.7mm x 8mm x 630mm, Scheiben-Ø 56mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1953826
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     XPZ 630 XEP
EAN/GTIN:
     4044978160720
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Länge = 630mm
Obere Breite = 9.7mm
Riemenquerschnitt = XPZ
Innenlänge = 554mm
Höhe = 8mm
Scheibendurchmesser min. = 56mm
Serie = XE-Power
Material = Gummi
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +120°C

Der neue wartungsfreie Optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S eröffnet neue Möglichkeiten bei der Entwicklung von Kraftübertragungsantrieben mit Reibungskraft, selbst auf den kleinsten Scheibendurchmessern, in extremen Temperaturbereichen und bei höchsten Drehzahlen.Geeignet für Hinter-Spannrollen M=S-Satzkonstante - kann in Sätzen ohne weitere Messung verwendet werden + 20 % Leistung im Vergleich zu Optibelt SUPER X-POWER M=S Temperaturbereich: –40 °C bis +120°C Sehr leiser Betrieb selbst bei sehr hohen Drehmomentwerten Wartungsfrei
Weitere Informationen:
Länge:
630mm
Obere Breite:
9.7mm
Riemenquerschnitt:
XPZ
Innenlänge:
554mm
Höhe:
8mm
Scheibendurchmesser min.:
56mm
Serie:
XE-Power
Material:
Gummi
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Weitere Suchbegriffe: Schmalkeilriemen, schmalkeilriemen xpz optibelt, din 2215, optibelt din 2215, 1953826, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, V- und Keilriemen, OPTIBELT, XPZ630XEP, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, V & Wedge Belts
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 3,45*
€ 5,11*
1 Tag
43
5
€ 4,90*
ab € 3,92*
€ 5,51*
1
€ 4,95*
ab € 3,9875*
€ 5,6875*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 4,37*
€ 6,40*
3 Tage
76
1
€ 4,95*
ab € 4,65*
€ 6,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.