Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461XPZ 630 XEP OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Super XE-Power Pro.jpg
Super XE-Power Pro.jpg
001083.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-461XPZ 630 XEP
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     XPZ 630 XEP
EAN/GTIN:
     4044978160720
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Technische Eigenschaften: Außenlänge: 643 mm Innenlänge: 592 mm elektrisch leitfähig ja/nein: ja Länge: 630 mm Norm: DIN 7753 Teil 1/ISO 4184 Profil: XPZ Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbreite: 9,7 mm Riemenhöhe: 8 mm Riementyp: gezahnte Schmalkeilriemen Temperaturbeständig bis: 120 °C Temperaturbeständig von: -40 °C Wartungspflichtig: ja Wirklänge: 630 mm Zugträger: PES Fabrikat: SUPER XE-POWER PRO
Weitere Informationen:
Außenlänge:
643 mm
elektrisch leitfähig ja/nein:
ja
Fabrikat:
SUPER XE-POWER PRO
Innenlänge:
592 mm
Länge:
630 mm
Norm:
DIN 7753 Teil 1/ISO 4184
Profil:
XPZ
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
9,7 mm
Riemenhöhe:
8 mm
Riementyp:
gezahnte Schmalkeilriemen
Temperaturbeständig bis:
120 °C
Temperaturbeständig von:
-40 °C
Wartungspflichtig:
ja
Wirklänge:
630 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: Schmalkeilriemen, schmalkeilriemen xpz optibelt, din 2215, optibelt din 2215, 461XPZ 630 XEP, XPZ 630 XEP
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 3,45*
€ 5,11*
Lager 8670
43
5
€ 4,90*
ab € 3,92*
€ 5,51*
1
€ 4,95*
ab € 3,9875*
€ 5,6875*
1
€ 8,95*
ab € 4,37*
€ 6,40*
3 Tage
76
1
€ 4,95*
ab € 4,65*
€ 6,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 27,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.