Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO USB-Kabel, USBA / USBA, 2m USB 2.0 Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO USB-Kabel, USBA / USBA, 2m USB 2.0 Beige
Artikel-Nr.:
     108EL-1954275
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1954275
EAN/GTIN:
     5059044156537
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Länge = 2m
Steckverbinder 1 = USBA
Steckverbinder 2 = USBA
USB-Kabeltyp = USB-Verlängerungskabel
USB Version = USB 2.0
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Mantelfarbe = Beige

USB 2.0-Kabel von RS Pro, Stecker auf Buchse, 2 m Wir stellen Ihnen die Serie von RS Pro USB 2.0-Kabeln vor, die sich ideal für die Verlängerung kürzerer Kabel eignen, wenn eine zusätzliche Länge erforderlich ist. Er wurde mit einem A-Stecker auf eine A-Buchse entwickelt, unterstützt den USB-2.0-Protokollstandard und ermöglicht eine Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung. Das Kabel hat einen äußerst Durable-PVC-Mantel und 4,7 mm-Kabelflex hat Kupferdrahtleitungen und einen Ableitungsdraht mit Aluminiumgeflecht und Folienabschirmung für optimalen Schutz und Leistung. Die Steckverbinder selbst bestehen aus Nickel und verfügen über eine integrierte Zugentlastung, um zu verhindern, dass sich das Kabel um die Kante der Manschette spaltet. Diese RS Pro Kabel wurden mit Blick auf höchste Qualität und Vielseitigkeit entwickelt und sind daher eine ideale Ergänzung für jede Anwendung oder Umgebung, die USB-Kabelmontageeinstellungen erfordert. Eigenschaften und Vorteile: Diese Serie von RS Pro USB-Kabeln ist ideal Zusätzlich zur Verlängerung kurzer USB-Kabel in einer großen Reichweite Von Anwendungen Entwickelt mit 4,7-mm-Kabelflex mit Kupferdrahtleitern und einem Ableitungsdraht sowie einem Aluminiumgeflecht und einer Folienabschirmung für hohe Leistung Das Kabel von Stecker auf Buchse hat einen Durable-PVC Und die Steckverbinder haben Kappen und eine integrierte Zugentlastung Für besseren Schutz Diese Kabel von RS Pro bieten eine zuverlässige Hochgeschwindigkeitsverbindung Und sind in einer Reihe von Längen erhältlich Plug-and-Play - keine zusätzliche Software erforderlich Kompatibel mit USB 2.0 Steckverbinder: Steckverbinder A - USB-A-Stecker, Steckverbinder B - USB-A-Buchse RoHS-, REACH- und CE-konform Anwendungen: USB-Kabel werden in der Regel für den Anschluss eines Peripheriegeräts mit einem USB-Anschluss an ein Host-Gerät, meist einen PC oder Laptop, verwendet. Er wird in der Regel durch seine Form bestimmt, wobei ein Typ-A-Steckverbinder die gängigsten ist und digitale Daten durch Einstecken in die Geräte überträgt. In den meisten Fällen ist Plug-and-Play-Software installiert, sodass der Benutzer das Kabel sofort nutzen kann, was die Installationszeit spart und die Verwendung erleichtert. Diese Kabel werden am häufigsten zusammen mit folgenden Kabeln verwendet: Drucker und Scanner Desktop-PC oder Laptop Tablets und Mobiltelefone Externe Speichergeräte, Treiber und Router Spielkonsolen Tastaturen, Mäuse und andere IT-Peripheriegeräte Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Länge:
2m
Steckverbinder 1:
USBA
Steckverbinder 2:
USBA
USB-Kabeltyp:
USB-Verlängerungskabel
USB Version:
USB 2.0
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Mantelfarbe:
Beige
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, usb verlängerung 2m, 1954275, Kabel und Drähte, Computerkabel, RS PRO, USB2022, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.