| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1954342 Herst.-Nr.: 1954342 EAN/GTIN: 5059044156605 |
| |
|
| | |
| Gerätetyp = Splitter Video-Anschlusstyp = HDMI Anzahl der Videoeingänge = 1 Auflösung max. = 4K x 2K
RS Pro HDMI-Splitter mit 2 Anschlüssen, 4K Ultra HD Neu: Der RS Pro HDMI-Splitter mit 2 Anschlüssen mit 4K Ultra High Definition und einer Bandbreite von 10,2 Gbit/s. Dieser hochwertige Splitter wurde für die Unterstützung von bis zu 4K x 2K-Auflösungen und bis zu HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection) Version 1.3 entwickelt. Der HDMI-Steckverbinder besteht aus Nickel und verfügt über vergoldete Stifte für optimale Datenübertragungsqualität und Korrosionsschutz, während das Adaptergehäuse aus Durable ABS mit einer 50 cm langen, 28 AWG PVC-Kabelbiegung für ultimativen Schutz besteht. Dieser RS Pro Adapter wurde mit Blick auf höchste Qualität und Vielseitigkeit entwickelt und ist daher eine ideale Ergänzung für jede Anwendung oder Umgebung, die HDMI-Konnektivität erfordert. Eigenschaften und Vorteile: Diese Serie von RS Pro HDMI-Splittern ist eine ideale Lösung mit 2 Anschlüssen, 4K HD-Fähigkeit und unterstützt eine Bandbreite von 10,2 Gbit/s. Er umfasst HDMI-Stecker auf VGA-Buchse, die konvertiert werden Die HDMI-Quelle zu einem VGA-Display und einem VGA-Stecker Auf HDMI-Buchsenadapter, der die VGA-Quelle in konvertiert Ein HDMI-Display Dank des ABS-Gehäuses und der PVC-Kabelbiegung ist der Adapter äußerst Durable und sorgt für eine lang anhaltende Leistung Darüber hinaus besteht der HDMI-Steckverbinder aus Nickel und verfügt über vergoldete Stifte für optimale Leistung und Korrosionsbeständigkeit Das Gerät ist dank der Plug-and-Play-Technologie einfach zu bedienen und zu installieren, ohne dass zusätzliche Software erforderlich ist Anwendungen: HDMI-Adapter und Splitter sind ein vielseitiges Gerät, das eine Vielzahl verschiedener Verbindungen in ein HDMI-Signal (High Definition Media Interface) umwandeln kann. Sie sind eine Möglichkeit, eine vielseitigere Verbindung an Geräten herzustellen, bei denen kein HDMI-Anschluss verfügbar ist, d. H. Ein HDMI-Kabel kann nicht angeschlossen werden. HDMI-Adapter sind mit einer Vielzahl von verschiedenen Steckverbindertypen ausgestattet, um allen Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Diese Arten von Adaptern werden am häufigsten verwendet in: Computermonitore Videoprojektoren Fernsehgeräte Digitale Audiogeräte Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Gerätetyp: | Splitter | Video-Anschlusstyp: | HDMI | Anzahl der Videoeingänge: | 1 | Auflösung max.: | 4K x 2K |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: monitor splitter 2 monitore, monitor splitter, hdmi splitter 2x2, 1954342, Computertechnik und Peripheriegeräte, Audio und Video, Videosplitter und -umschalter, RS PRO, QSHDSLT402DUO, Computing & Peripherals, Audio & Video, Video Splitters & Video Switches |
| | |
| |