4K HDMI Splitter, 1x2 Erleben Sie Ihre Medien-Inhalte zeitgleich auf bis zu 2 Monitore, Fernsehern oder Beamern in 4K UHD Auflösung! Produktvorteile: Einfacher Anschluss von 2 Geräten (Fernseher, M...
HDMI® Splitter, 1x2, 4K / 60 Hz mit Downscaler Teilt ein HDMI® Signal auf zwei Displays - Unterstützt UHD 4K / 60 Hz mit HDR und Downscaling auf Full HD Produktvorteile: Auflösungen bis 4K / 60 Hz ...
Für den Anschluss von bis zu zwei HDMI-fähigen Anzeigegeräten (Monitor/TV/Beamer) an eine HDMI-Quelle (Ultrabook, Laptop/Notebook, BluRay Player, etc.) - erlaubt das Spiegeln auf bis zu zwei Anzeig...
Verteilt ein HDMI-Signal auf mehrere Displays Der Manhattan 1080p 2-Port HDMI-Splitter verteilt HD-Signale von einer HDMI-Quelle z. B. Blu-ray-Player, Satellitenreceiver, digitale Videorekorder, Se...
Der EDISION 4K HDMI Splitter 1x2 hat einen HDMI Eingang und 2 HDMI Ausgänge um das HDMI Signal zu verteilen. Der Splitter verteilt ein HDMI Signal auf bis zu 2 Monitore. Der Splitter kann auch am E...
Video-Verteiler stellt den Video-Output von einer Video-Quelle auf zwei Monitoren oder Projektoren dar. Für den Einsatz bei Präsentationen bzw. zu Schulungszwecken Vervielfältigt ein HDMI Videosign...
Dieser InLine® HDMI Splitter 2-fach, 4k/60Hz verteilt ein HDMI Eingangssignal auf zwei HDMI-Ausgabegeräte. Das Bild- und Tonsignal wird dabei dupliziert und kann auf beiden Wiedergabegeräten gleich...
Verteilt ein HDMI-Eingangssignal auf zwei Ausgabedisplays bei einer maximalen Auflösung von 4K2K/30Hz - Ausgabe eines HDMI-Eingangsginals auf zwei Ausgabedisplay, zeitgleich in 4K/30Hz - EDID-Suppo...
Vervielfältigt ein HDMI Videosignal, z.B. von einem DVD-Player, auf bis zu zwei Ausgabegeräte mit 4K-Auflösung (bei 60 Hz) Für den Einsatz bei Präsentationen bzw. zu Schulungszwecken Anschlüsse: 1x...
Der VS1804T HDMI Over Cat 5 Splitter ist ein Splitter, der für den Anschluss einer Quelle an 4 Anzeige über eine große Entfernung entwickelt wurde. Beim Einsatz der empfohlenen kompatiblen Receiver...
Verteilt ein 4K-/UHD-Signal auf mehrere Displays Der Manhattan 4K 2-Port HDMI-Splitter mit integriertem Signalverstärker verteilt ein 4K-HDMI-Signal von einer einzigen UHD-Quelle auf zwei UHD-Displ...
Der VS1808T HDMI Over Cat 5 Splitter ist ein Splitter, der für den Anschluss einer Quelle an 8 Anzeige über eine große Entfernung entwickelt wurde. Beim Einsatz der empfohlenen kompatiblen Receiver...
HDMI-Verteiler zum Splitten eines AV-Signals auf zwei Bildschirme in 4K60 und HDR sowie Downscaler für individuelle Auflösungen Dieser kompakte Manhattan HDMI 1x2-Splitter dupliziert ein einzelnes ...