Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Schlauchverschraubung
>
Artikel
Amphenol Industrial AT Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Stecker, 12-polig, Schwarz / 2-reihig, 13A
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 108
Artikel-Nr.:
108EL-1955889
Hersteller:
Amphenol
Herst.-Nr.:
AT04-12PA-CL06
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
Schlauchverschraubung
kfz steckverbinder 12 polig
kfz steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 12
Gender = Stecker
Anzahl der Reihen = 2
Nennstrom = 13A
Montagetyp = Tafelmontage
Serie = AT
Farbe = Schwarz
Schutzart = IP 67
Höhe = 35.6mm
Breite = 55.4mm
Gehäusematerial = Thermoplast
Betriebstemperatur max. = +125°C
Erhältlich in den Positionen 2, 3, 4, 6, 8, 12 Kontakte der Größe 16 mit 13 A Dauerleistung Hintere Silikon-Elastomer-Dichtungen Rechteckiges, thermoplastisches Gehäuse Sekundäre Keilverriegelungen sichern Kontakte (separat erhältlich) Thermoplastgehäuse mit integrierter Verriegelung zum Stecken Anwendungen Robuste Ausführung, Transport, Marine, Diagnostik, Militär, Alternative Energie, Landwirtschaft und andere anspruchsvolle VerbindungsarchitekturenFlanschsteckverbinder mit 12 Positionen, Stift, schwarz, A-Schlüssel, Dichtung mit verringertem Durchmesser
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Gender:
Stecker
Anzahl der Reihen:
2
Nennstrom:
13A
Montagetyp:
Tafelmontage
Serie:
AT
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP 67
Höhe:
35.6mm
Breite:
55.4mm
Gehäusematerial:
Thermoplast
Betriebstemperatur max.:
+125°C
... >
Steckverbinder
>
Elektrische Kfz-Steckverbinder
>
KFZ-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
1955889
,
Steckverbinder
,
Elektrische Kfz-Steckverbinder
,
KFZ-Steckverbinder
,
Amphenol Industrial
,
AT0412PACL06
,
Connectors
,
Automotive Electrical Connectors
,
Automotive Connectors
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 6,4976*
€ 8,6026*
Lager 139N
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 7,05*
€ 11,93*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,6026*
€ 10,23709
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,1776*
€ 9,73134
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,4976*
€ 7,73214
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück (
entspricht € 430,13* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol AT Kfz-Anschlussklemme Stecker
Amphenol
AT60-215-16141
ab € 0,347*
Zubehör
Amphenol AT60 16 0122 Rundstecker Einzelkontakt Stiftkontakt Serie (Rundsteckverbinder): AT 100 St.
Amphenol
AT60 16 0122
ab € 0,0812*
Zubehör
AMPHENOL SINE/TUCHEL 65-54756 CIRCULAR CONTACT, PIN, 20AWG, CRIMP, Pro
Amphenol
65-54756
ab € 0,461*
Zubehör
Crimp-Anschluss, Stecker, Gold, 20 ... 16AWG
Amphenol
AT60-202-1631
ab € 0,5672*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen