Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu FTR-C1 Signalrelais THT, 3V dc Spule, 2-poliger Wechsler, 2A, 250V ac / 220V dc, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1958087
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     FTR-C1CA003G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
SMD-Relais
Subminiaturrelais
Spulenspannung = 3V dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = THT
Schaltstrom AC max. = 2 A
Schaltstrom DC max. = 2 A
Schaltspannung AC max. = 250V ac
Schaltspannung DC max. = 220V dc
Schaltleistung DC max. = 30 W
Rastend = Neinmm
Tiefe = 7.7mm
Höhe = 9.4mm
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Anzahl der Pole = 2A
Betriebstemperatur min. = -40°C

3-polig, 2 Form C. Kontaktabstand: Mehr als 0,6 mm Hohe Stoßspannung: 2.500 V zwischen offenen Kontakten 5000 V zwischen Coil und Kontakt Durchschlagsfestigkeit: 1500 V ac zwischen offenen Kontakten 3000 V ac zwischen Coil und Kontakt Abmessungen des Relais mit großem Kontaktabstand Höhe: Max. 9,4 mm (THT) 9,7 mm max. (SMD) Länge: Max. 15,2 mm Breite: Max. 7,7 mm Nr. 950 Betriebsspannung 250 V (Zusatz) Hohe Isolierung: Abstand: Min. 2,0 mm (Coil und Kontakte) Kriechstrecke: Min. 2,5 mm (Coil und Kontakte) Niedriger Energieverbrauch 280 mW (rastend, Typ 140 mW) Kunststoff, abgedichtet
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
3V dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
THT
Schaltstrom AC max.:
2 A
Schaltstrom DC max.:
2 A
Schaltspannung AC max.:
250V ac
Schaltspannung DC max.:
220V dc
Schaltleistung DC max.:
30 W
Rastend:
Neinmm
Tiefe:
7.7mm
Höhe:
9.4mm
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Anzahl der Pole:
2A
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Signalrelais, Signalumformer, signalrelais, 1958087, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Fujitsu, FTRC1CA003G, Relays & Signal Conditioning, Relays, Signal Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,68*
€ 2,63*
€ 6,90*
ab € 1,24*
€ 2,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.