Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XALK SMD Not-Aus-Schalter, 24 V ac, 24V dc, 1-poliger Umschalter, Polycarbonat beleuchtet, 96mm, x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1958731
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XALK84W3BE
EAN/GTIN:
     3606489745653
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kunststoffgehäuse
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Montageart = SMD
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Drucktasterbetätigung = Drehfreigabe
Beleuchtet = Ja
Serie = XALK
Nennspannung = 24 V ac, 24V dc
Versorgungsstrom = 6A
Tiefe = 68mm
Better World-Produkt = Jamm
Höhe = 68mm

Beleuchtete Not-Aus-Schaltbox von Schneider Electric, 24 V, Drehentriegelung, XALK84W3BE Bringen Sie die Sicherheit an Ihrem Arbeitsplatz mit der Leuchtierten Not-Aus-Schaltbox XALK84W3BE von Schneider Electric auf ein neues Niveau.Diese komplette 24-V-Steuerstation verfügt über einen Pilzkopf-Drucktaster mit praktischer Drehentriegelung. Die Taste und der Schaltkasten bestehen aus robustem Polycarbonat für lange Lebensdauer. Diese komplette Steuerstation wird in erster Linie zur Notabschaltung von Maschinen und Bedientafeln verwendet und eignet sich daher hervorragend für den Einsatz in gewerblichen und industriellen Bereichen. Der XALK84W3BE ist mit einer LED-Beleuchtung für bessere Sichtbarkeit ausgestattet, selbst bei schlechten Lichtverhältnissen. Wenn die Drucktaste gedrückt wird, wechselt die Leuchte zu rot, um die Aktivierung des Not-Aus-Prozesses anzuzeigen.Das moderne, ergonomische Design des XALK84W3BE sorgt dafür, dass Ihre Bedientafel oder Maschine glatter aussieht und sich anfühlt. Es hat die Schutzart IP66, IP67, IP69, IP69K, d. H. Es ist staubdicht und beständig gegen starke Wasserstrahlen und somit ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen.Die Harmony Serie von hochwertigen, erschwinglichen Drucktasten und Drucktaster-Zubehör von Schneider Electric wurde entwickelt, um die Steuerung und Zugänglichkeit Ihres Not-Aus-Sicherheitssystems zu verbessern und maximale Effizienz und Schutz an Ihrem Arbeitsplatz zu gewährleisten. Eigenschaften und Vorteile Der XALK84W3BE ist LED-beleuchtet, um jederzeit optimale Sichtbarkeit zu gewährleisten und sicherzustellen, dass er für den Bediener im Notfall leicht zugänglich ist. Die moderne, vereinfachte Bauweise der Box und des Pilzkopf-Drucktasters und die leichtgängige Drehentriegelungsfunktion ermöglichen eine einfache Bedienung. Diese Station besteht aus einem widerstandsfähigen Polycarbonatmaterial und ist ideal für den langfristigen Einsatz in rauen Industrieumgebungen. • Es ist kompatibel mit der Serie Harmony XB5 von Steuer- und Signaleinheiten und bietet eine große Auswahl an runden und quadratischen Köpfen. • Bedienungsanleitung: Rot, ohne Beschriftung, 1 Schließer + 1 Öffner • Zusammensetzung der Steuerstation: 1 Pilzkopf-Drucktaste, rot 1 Schließer + 1 Öffner • Kontaktbetrieb: Langsam öffnend • Kabeleinführung: 1 Ausbrüche für Kabeleinführung 0..14 mm, 2 Ausbrüche für Kabelverschraubung Pg 13 und ISO M20 0..12 mm • Mechanische Haltbarkeit: 300000 Zyklen • Betätigungskraft: 44 N • Betriebsweg: 1,5 mm (NC-Wechsel des elektrischen Zustands), 4,3 mm (Gesamtweg) • Anschlüsse - Anschlussklemmen: Schraubanschlussklemmen • Kontaktwerkstoff: Silberlegierung (Ag/Ni) • [Ui] Nennisolationsspannung: 600 V (Verschmutzungsgrad 3) gemäß EN/IEC 60947-1 • Betriebstemperatur: -40 bis 70 °C. • Mercury-frei Zertifizierungen UL-gelistet, CSA Was bewirkt ein Not-Aus-Taster? Ein Not-Aus-Taster oder Not-Aus ist ein ausfallsicherer Steuerschalter, der sowohl für die Maschine als auch für die Person, die die Maschine verwendet, Sicherheit bietet. Der Zweck des Not-Aus-Drucktasters besteht darin, die Maschine schnell zu stoppen, wenn ein Verletzungsrisiko besteht oder der Workflow gestoppt werden muss. Was sind die verschiedenen Arten von Not-Aus? Push-Pull: Die Taste wird zum Anhalten eingedrückt und durch Zurückziehen der Taste freigegeben • Drehentriegelung: Die Taste wird zum Anhalten eingedrückt und durch Drehen der Taste losgelassen • Schlüsselfreigabe: Die Taste wird zum Anhalten eingedrückt und nur mit einer Taste losgelassen
Weitere Informationen:
Montageart:
SMD
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Drucktasterbetätigung:
Drehfreigabe
Beleuchtet:
Ja
Serie:
XALK
Nennspannung:
24 V ac, 24V dc
Versorgungsstrom:
6A
Tiefe:
68mm
Better World-Produkt:
Jamm
Höhe:
68mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,25*
€ 45,62*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 35,91*
€ 47,57*
€ 4,00*
ab € 41,04*
€ 52,60*
€ 5,95*
ab € 41,53*
€ 52,93*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 52,00*
€ 68,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.