Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Spannungsregler 1.3A, 1 Linearregler WLCSP, 6-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1958835
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FAN53741UC108X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Reglertyp = LinearreglerA
Ausgangsspannung = 0,6 3,3 V
Line-Regulation = -0,6 mV/V (typ.)
Genauigkeit = ±50mV
Polarität = Negativ
Gehäusegröße = WLCSPµA
Pinanzahl = 6
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 1.38 x 0.94 x 0.37mm
Höhe = 0.37mm
Länge = 1.38mm
Weitere Informationen:
Reglertyp:
LinearreglerA
Ausgangsspannung:
0,6 3,3 V
Line-Regulation:
-0,6 mV/V (typ.)
Genauigkeit:
±50mV
Polarität:
Negativ
Gehäusegröße:
WLCSPµA
Pinanzahl:
6
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
1.38 x 0.94 x 0.37mm
Höhe:
0.37mm
Länge:
1.38mm
Weitere Suchbegriffe: IC Spannungsregler, dc-dc wandler ics, 1958835, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, FAN53741UC108X, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,49*
1 Tag
1669
1
€ 14,99*
ab € 0,394*
€ 0,704*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.470,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.