Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKK Switches Tafelmontage Kippschalter 1-polig Ein-Ein 400 mA, IP 67, PC-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1960253
Hersteller:
     NKK Switches
Herst.-Nr.:
     M2012SD8G03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Minikippschalter
kippschalter 1 pol ein-ein
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Schaltfolge = Ein-Ein
Kontaktnennstrom = 400 mA
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = PC-Anschluss
IP Schutzart = IP 67
Beleuchtet = Nein
Tafelausschnitt Durchmesser = 6.5mm
Betätigerlänge = 10.5mm
Betätigermaterial = Messing
Nennspannung = 28V ac/dc
Kontaktmaterial = GoldmΩ
Betriebstemperaturbereich = -30 → +85°C

Der Miniatur-Kippschalter NKK Switches hat eine vergoldete Kontaktoberfläche. Er verfügt über einen 10,5-mm-Bat-Betätigungselement.Pole 1-poliger Umschalter Gerade PC-Anschlussklemmen in Anschlussausführung
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Schaltfolge:
Ein-Ein
Kontaktnennstrom:
400 mA
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
PC-Anschluss
IP Schutzart:
IP 67
Beleuchtet:
Nein
Tafelausschnitt Durchmesser:
6.5mm
Betätigerlänge:
10.5mm
Betätigermaterial:
Messing
Nennspannung:
28V ac/dc
Kontaktmaterial:
GoldmΩ
Betriebstemperaturbereich:
-30 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter, hebelschalter ein-ein, 1960253, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, NKK Switches, M2012SD8G03, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.