Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Drucksensor, -0.1MPa bis 1 MPa, IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1961148
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     ISE30A-C6L-B-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Geeignete Medien = Luft, Nichtkorrosives Gas, Nicht entzündliches Gas
Betriebsdruck max. = 1 MPa
Betriebsdruck min. = -0.1MPa
IP Schutzart = IP40
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +50°C

Kopierfunktion verfügbar. Mehr Ausgabeoptionen als in der vorherigen ZSE/ISE30-Serie. Überprüfung des Sollwerts während der Schlüsselverriegelung möglich. PIN-Code-Funktion verfügbar. Platzsparend 3-stufige Einstellung. 4-stelliges Display Austauschbare One-Touch-Fittings. Zusätzliche Funktionen
Weitere Informationen:
Geeignete Medien:
Luft, Nichtkorrosives Gas, Nicht entzündliches Gas
Betriebsdruck max.:
1 MPa
Betriebsdruck min.:
-0.1MPa
IP Schutzart:
IP40
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, druckluftschalter 10bar, druckluftschalter, druckluftschalter smc, 1961148, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Drucksensoren, SMC, ISE30AC6LBG, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,02*
€ 133,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,72*
€ 130,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,65*
€ 120,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,96*
€ 115,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.