Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO® VEL-PS20012 Professional Series Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 50mm x 5m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1961279
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-PS20012
EAN/GTIN:
     8412355200127
Suchbegriffe:
Haken- und Flauschband
Haken- und Schlaufenband
Klettband
Klettstreifen
Breite = 50mm
Länge = 5m
Hakentyp = Doppelseitig - Haken und Schlaufen
Farbe = Schwarz
Modellnummer = VEL-PS20012

Produktbreitendarstellung von 50 mm und Längen von 5 und 25 Metern Farbe: Schwarz Grundmaterial: Polyester, Polypropylen und Polyamid Mittelgroßes Klettverschlussprofil für den Einsatz in Innenräumen Mittlere Klebstofftemperaturbereiche: -15 °C bis +90 °C. Einfache und schnelle (Abs-)Montage, äußerst nützlich bei Wartungsarbeiten, flexibel zur Unterstützung von Bewegungen, Hinzufügen oder Änderungen Befestigung von Gebäudehüllenkomponenten Alternativen für temporäre oder permanente Installationen Erhöhte Leistung in Kombination mit mechanischen Systemen (Nageln, Schrauben, Heften) Einfache Touch-Befestigung und mittleres Gewicht für Zeit- und Arbeitsersparnisse Für Anwendungen, bei denen ein sehr geringer Radwechsel erforderlich ist Mehr Kreativität Arbeitsersparnisse: Höhere Produktivität, neu positionierbar und leicht zu entfernen, Sicherheit und keine Witterungsbeschränkungen Umweltvorteile: Verringert die Luftverschmutzung durch chemische Komponenten oder Lösungsmittel, weniger Abfall/Rückstände und recycelbar
Weitere Informationen:
Breite:
50mm
Länge:
5m
Hakentyp:
Doppelseitig - Haken und Schlaufen
Farbe:
Schwarz
Modellnummer:
VEL-PS20012
Weitere Suchbegriffe: Klettverschluss, Kabelbinderklett, Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Klettband mit pilzförmigen Köpfen, Pilzkopfband, velcro klettband 50mm x 5m, pp-klebeband, pp-klebeband schwarz, 1961279, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Klettbänder, VELCRO®, VELPS20012, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Hook & Loop Tapes
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 20,62*
€ 27,08*
€ 4,90*
ab € 27,56*
€ 37,33*
1 Tag
4
€ 6,90*
ab € 29,04*
€ 37,70*
2 Tage
4
€ 7,90*
ab € 29,40*
€ 38,37*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 47,94*
€ 67,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 15 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 40 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 9,588* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.