Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 100mA, Dual Linearregler SO, 8-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1961453
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L78L12ACD13TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Ausgangsstrom max. = 100mA
Ausgangsspannung = 12 V
Line-Regulation = 250 mV
Load-Regulation = 100 mV
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 6.5mA
Pinanzahl = 8
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Höhe = 1.5mm
Breite = 4mm
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
100mA
Ausgangsspannung:
12 V
Line-Regulation:
250 mV
Load-Regulation:
100 mV
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
6.5mA
Pinanzahl:
8
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Höhe:
1.5mm
Breite:
4mm
Weitere Suchbegriffe: 1961453, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, L78L12ACD13TR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,107*
€ 0,14*
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,142*
50
€ 4,00*
ab € 0,0815*
€ 0,1496*
1 Tag
58
15
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,23*
1
€ 6,90*
ab € 0,128*
€ 0,431*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 355,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.