Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics L78L12ACD13TR Spannungsregler - Linear SO-8 Positiv Fest 100mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q618201
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L78L12ACD13TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Stromausgang:
100 mA
Ausgangskonfiguration:
Positiv
Anzahl Ausgänge:
1
Herst.-Abk.:
STM
Typ:
L78L12ACD13TR
Montageart:
Oberflächenmontage
Rückfallspannung U(d):
1.7 V
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.):
0 °C
Spannungseingang max.:
35 V
Ausgabetyp:
Fest
Ausgangsspannung (min.):
12 V
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuse:
SO-8
Produkt-Art:
Spannungsregler - Linear
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, Spannungsregler, Spannungs-Regler
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,107*
€ 0,14*
2500
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,142*
Lager 615
50
€ 4,00*
ab € 0,0815*
€ 0,1496*
1 Tag
58
15
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,23*
1
€ 6,90*
ab € 0,128*
€ 0,431*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1496*
€ 0,178
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1473*
€ 0,1753
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1325*
€ 0,1577
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,11*
€ 0,13
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1059*
€ 0,126
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0815*
€ 0,097
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 7,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.