Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK PH-A 280 DC/DC-Wandler 300W, 12V dc OUT / 25A Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1961680
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     PH300A280-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
tdk lambda dc dc wandler
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 200 425 V dc
Nennleistung = 300W
Ausgangsstrom = 25A
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannungs-Einstellbereich = 4.8 → 14.4V
Gehäuse = Halbes Element
Breite = 57.9mm
Serie = PH-A 280
Lastausregelung = 24mV
Temperatur min. = -40°C

Die PH-A-Leistungsmodule der zweiten Generation verfügen über höhere Wirkungsgrade und kleinere Größen als die vorherige PH-Serie. Diese leitungsgekühlten Einheiten nehmen einen großen 200-V- bis 425-V-dc-Eingang auf und eignen sich daher für die aufkommende 380-V-dc-Leistungsarchitektur, die in Rechenzentren und Telekommunikationseinrichtungen eingesetzt wird, wo der Einsatz höherer Spannung zur Verringerung von Verlusten beiträgt.Hohe Dichte Kleinere Gehäusegröße Bis zu 425 V dc Eingang Decken Sie die Anforderungen der HVDC-Telekommunikation ab Feste Betriebsfrequenz Einfachere Systemfilterung Hoher Wirkungsgrad Besseres Wärmemanagement des Systems Kein externer Transformator erforderlich Anwendungen Allgemeiner Einsatz in der Industrie Prüfung und Messung Kommunikationen Erneuerbare Energien Kleinere Gehäusegröße Decken Sie die Anforderungen der HVDC-Telekommunikation ab Einfachere Systemfilterung Besseres Wärmemanagement des Systems Kein externer Transformator erforderlich
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
200 425 V dc
Nennleistung:
300W
Ausgangsstrom:
25A
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungs-Einstellbereich:
4.8 → 14.4V
Gehäuse:
Halbes Element
Breite:
57.9mm
Serie:
PH-A 280
Lastausregelung:
24mV
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, dc dc wandler 25a, 1961680, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, TDK-Lambda, PH300A28012, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,35*
€ 277,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,23*
€ 272,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,71*
€ 249,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,48*
€ 235,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 192,60*
€ 229,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 187,97*
€ 223,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,68*
€ 201,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.