| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1961794 Herst.-Nr.: STEVAL-ILL035V2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LED-Technologie = LED-Treiber Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Zum Einsatz mit = LED-Treiber Vorgestelltes Gerät = LED7708 Kit-Name = STEVAL
Die STEVAL-ILL035V2-Produktevaluierungsplatine ist eine Erweiterung (Tochterplatine) des STEVAL-ILL035V1 (Hauptplatine) auf Basis des LED7708-LED-Treibers. Es ermöglicht die Implementierung einer verketteten Konfiguration für Anwendungen, die mehr als 16 Kanäle benötigen. Die LED7708 ist als Slave auf dem STEVAL-ILL035V2 und als Master auf dem STEVAL-ILL035V1 konfiguriert. Der Boost-Controller-Abschnitt wird nicht verwendet und die Versorgungsspannung für die LED-Stränge wird von der Hauptplatine (STEVAL-ILL035V1, Master) abgeleitet, indem die Ausgangsspannungsoptimierung durch dedizierte Handshake verlängert wird. Zusätzliche Tochterplatinen können an eine einzelne Hauptplatine angeschlossen werden, um die Anzahl der Kanäle zu erhöhen. Weitere Informationen: | | LED-Technologie: | LED-Treiber | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsplatine | Zum Einsatz mit: | LED-Treiber | Vorgestelltes Gerät: | LED7708 | Kit-Name: | STEVAL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, LED Ansteuer-IC, LED Treiber IC, led ansteuer ic, 1961794, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools LED, STMicroelectronics, STEVALILL035V2, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, LED Development Tools |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 55,82* | € 75,51* | | | | | | 42 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 61,69* | € 78,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|