Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics LED LED-Treiberevaluierungskit Evaluierungsplatine zum Einsatz mit LED-Straßenbeleuchtung, STEVAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1961799
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-ILL053V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
LED-Technologie = LED
Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine
Zum Einsatz mit = LED-Straßenbeleuchtung
Vorgestelltes Gerät = L6562, L6599
Kit-Name = STEVAL

Die Evaluierungsplatine STEVAL-ILL053V2 implementiert ein 130-W-LED-Netzteil für die Straßenbeleuchtung. Der Stromkreis besteht aus zwei Stufen: Einem Front-End-PFC mit dem L6562AT und einem LLC-Resonanzwandler auf Basis des L6599AT. Die Stärken dieses Designs sind der sehr hohe Wirkungsgrad, der große Eingangsspannungsbereich (85-305 V ac) und die langfristige Zuverlässigkeit. Da die mittlere Zeit zwischen Ausfällen (MTBF) in Netzteilen typischerweise durch die hohe Ausfallrate von gemeinsamen Elektrolytkondensatoren beeinflusst wird, bietet die Evaluierungsplatine STEVAL-ILL053V2 einen innovativen Designansatz mit Folienkondensatoren von EPCOS anstelle von Elektrolytkondensatoren.
Weitere Informationen:
LED-Technologie:
LED
Kit-Klassifizierung:
Evaluierungsplatine
Zum Einsatz mit:
LED-Straßenbeleuchtung
Vorgestelltes Gerät:
L6562, L6599
Kit-Name:
STEVAL
Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mainboard, Motherboard, Lichtmastleuchte, Mastleuchte, Straßenbeleuchtung, Straßenlampe, Straßenlaterne, Straßenleuchte, mastleuchten led, mainboard, 1961799, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools LED, STMicroelectronics, STEVALILL053V2, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, LED Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 123,00*
€ 159,21*
€ 6,90*
ab € 139,70*
€ 174,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,21*
€ 189,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,95*
€ 187,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,01*
€ 178,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,50*
€ 168,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,00*
€ 146,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.