Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics LED LED-Treiberevaluierungskit zum Einsatz mit Hochleistungs-LED, STEVAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1961809
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-ILL074V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
LED-Technologie = LED
Zum Einsatz mit = Hochleistungs-LED
Vorgestelltes Gerät = HVLED001A
Kit-Name = STEVAL

Der STEVAL-ILL074V1 bietet einen stabilen und isolierten 52-V-Spannungsbus, der für sekundärseitige Schaltkreise (z. B. LED-Stromgeneratoren) geeignet ist, für eine Gesamtausgangsleistung von 60 W bei einem großen Eingangsspannungsbereich. Ein zusätzlicher 14-V-Ausgang ist auch für kleine Schaltkreise vorhanden, die maximalen Strom von 50 mA absorbieren. Dank der Funktionen des HVLED001-Geräts wird ein besonders hoher Leistungsfaktor erreicht. Eingangsspannungsschwankungen, übermäßige Eingangsspannung (Überspannung durch Überspannungen oder Bursts) oder sehr niedrige Eingangsspannungen werden über mehrere HVLED001A-Schutzfunktionen verarbeitet, um die Zuverlässigkeit der Anwendung zu verbessern. Der Kurzschlussschutz am Ausgang und der Überlastschutz haben eine Auto-Neustart-Funktion für sicheren Betrieb bei Umgebungslicht.Eingangsspannung: VIN = 90-277 V eff, f = 45-66 Hz Ausgangsspannung: 52 V dc bei 1,2 A Hoher Leistungsfaktor, niedrige THD Volllast-Wirkungsgrad: Über 90 % Kurzschlussschutz Leiterplatte: 165 mm x 50 mm doppelseitige Leiterplatte
Weitere Informationen:
LED-Technologie:
LED
Zum Einsatz mit:
Hochleistungs-LED
Vorgestelltes Gerät:
HVLED001A
Kit-Name:
STEVAL
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mainboard, Motherboard, mainboard, 1961809, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools LED, STMicroelectronics, STEVALILL074V1, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, LED Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 70,15*
€ 91,77*
€ 6,90*
ab € 83,97*
€ 106,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,77*
€ 109,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,12*
€ 108,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,71*
€ 105,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.