| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1961821 Herst.-Nr.: STEVAL-IPE023V1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zum Einsatz mit = Stromzähler-ICs der Familie STPMxx Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Kit-Name = Interface Board
Das STEVAL-IPE023V1 ist ein USB-Schnittstellenwerkzeug, das zur Verbindung von Platinen verwendet werden kann, die mit der STPMxx-Familie von Energiemessgeräten Ics verbunden sind. Der STEVAL-IPE023V1 dient als USB-Brücke zwischen Energiemessgerätplatinen und einem PC, auf dem die entsprechende GUI-Anwendung zur Verwaltung des spezifischen IC ausgeführt wird.Anschluss an eine externe Messtechnik-Platine Mikrocontroller zur Implementierung der Brückenfunktion, die eine schnelle Datenerfassung mit lokaler Pufferung ermöglicht Galvanische Trennung zwischen dem Steckverbinder der Messplatine und dem Mikrocontroller Anschluss an USB-Schnittstellen Weitere Informationen: | | Zum Einsatz mit: | Stromzähler-ICs der Familie STPMxx | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsplatine | Kit-Name: | Interface Board |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, IC Spannungsregler, ic spannungsregler, 1961821, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, STMicroelectronics, STEVALIPE023V1, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
| | |
| |