| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1961828 Herst.-Nr.: STEVAL-IPT006V1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Vorgestelltes Gerät = ST8034AT Kit-Name = Smart Card Interface Evaluation Board
Die ST8034xx-Schnittstellengeräte werden zwischen der Smartcard und dem Mikrocontroller platziert, um alle Versorgungs-, Schutz-, Erkennungs- und Steuerfunktionen mit einem Minimum an externen Komponenten zu bieten. Die Produktevaluierungsplatine STEVAL-IPT006V1 ermöglicht eine einfache Demonstration und Prüfung dieser Funktionen. Die Platine kann auch als Funktionsblock für eine vollständige Anwendung verwendet werden, da sie sowohl für den eigenständigen Betrieb als auch für die Steuerung durch den Mikrocontroller ausgelegt ist. Die Platine ist vollständig konfigurierbar, um die Flexibilität für verschiedene Einsatzszenarien aufrechtzuerhalten. Es umfasst Standardschnittstellen auf beiden Seiten (Smartcard-Steckverbinder, MCU-Schnittstellensteckverbinder) und leicht zu erreichen, beschriftete Messpunkte auf allen Signalen. Die Produktevaluationsplatine STEVAL-IPT006V1 richtet sich an Marktsegmente wie POS, Set-Top-Boxen, Bezahlfernsehgeräte, Identifikations-, Banken- und Tachografen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsplatine | Vorgestelltes Gerät: | ST8034AT | Kit-Name: | Smart Card Interface Evaluation Board |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, stm entwicklungsboard, eval board, 1961828, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, STMicroelectronics, STEVALIPT006V1, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |