Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Operationsverstärker CMOS SMD SO, einzeln typ. 2,7 16 V, 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1962113
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TS914IDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Verstärker-Typ = CMOS
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SO
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 4
Pinanzahl = 14
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,7 16 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 800kHz
Flankensteilheit typ. = 0.5V/µs
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Spannungsverstärkung typ. = 10 V/mVmV
Breite = 4mm
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
CMOS
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SO
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
4
Pinanzahl:
14
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,7 16 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
800kHz
Flankensteilheit typ.:
0.5V/µs
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Spannungsverstärkung typ.:
10 V/mVmV
Breite:
4mm
Weitere Suchbegriffe: IC Verstärker, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, 1962113, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, STMicroelectronics, TS914IDT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,921*
€ 1,159*
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 1,19*
5
€ 4,00*
ab € 1,01*
€ 1,67*
1
€ 6,90*
ab € 0,98*
€ 2,30*
1 Tag
45
1
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 2,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 2.975,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aries
14-350000-11-RC
ab € 15,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.