| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q633911 Herst.-Nr.: TS914IDT EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Stromausgang/Kanal: | 60 mA | Versorgungsspannung einzeln max.: | 16 V | Versorgungsspannung doppelt min.: | -1.35 + +1.35 V | Versorgungsspannung einzeln min.: | 2.7 V | Versorgungsspannung doppelt max.: | 8 V | Verstärker-Typ: | Mehrzweck | Herst.-Abk.: | STM | Typ: | TS914IDT | Montageart: | Oberflächenmontage | Betriebstemperatur (max.): | +125 °C | Betriebstemperatur (min.): | -40 °C | Beschaltungsanzahl: | 4 | Ausgabetyp: | Rail-to-Rail | Eingangsruhestrom: | 1 pA | Versorgungsstrom: | 400 µA | Anstiegsrate: | 1 V/µs | Eingangsspannung (Offset): | 10 mV | Hersteller: | STMicroelectronics | Gehäuse: | SO-14 | Produkt-Art: | Linear IC - Operationsverstärker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 45 Tage | | | 2500 | | Frei Haus | ab € 0,921* | € 1,159* | | | | | | | | 2500 | | Frei Haus | ab € 0,97* | € 1,19* | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 1,01* | € 1,67* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,98* | € 2,30* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,63* | € 2,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|