Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron CP2E SPS CPU, 18 Eing. / 18 Digitaleing. Transistor Ausg.Typ Digital Eing.Typ für Serie CP2E 24 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1963733
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     CP2E-N30DT1-D
EAN/GTIN:
     4549734542357
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
Hersteller Serie = CP2E
Anzahl der Eingänge = 18
Ausgangstyp = Transistor
Zur Verwendung mit = Serie CP2E
Versorgungsspannung = 24 V dc
Eingangstyp = Digital
Anzahl der Digitaleingänge = 18
Anzahl der Ausgänge = 12
Netzwerk-Typ = Ethernet
Schnittstelle = RS-485
Abmessungen = 45 x 80 x 110 mm°C

Kompakte SPS der Serie CP2E - Netzwerktyp, 18 DI, 12DO, Relaisausgang, Netzteil 24 V dc, 10-Kstep-ProgrammspeicherZwei integrierte Ethernet-Anschlüsse mit Ethernet-Schaltfunktion: Bereit für Machine-to-Machine-Kommunikation (Typ CP2E-N) Bis zu drei serielle Anschlüsse: Offene Konnektivität mit seriellen Geräten (Typ CP2E-N) Vierachsen-Positionierfunktion mit linearer Interpolation (Typ CP2E-N) Batteriefreier Betrieb und Backup reduzieren den Wartungsaufwand Funktionsblöcke und strukturierter Text verbessern die Programmiereffizienz Betriebstemperaturbereich von -20 bis 60 °C für zuverlässigen Einsatz in speziellen Anwendungen LED-Anzeigen für Terminal/Ausgang für schnelle Fehlersuche
Weitere Informationen:
Hersteller Serie:
CP2E
Anzahl der Eingänge:
18
Ausgangstyp:
Transistor
Zur Verwendung mit:
Serie CP2E
Versorgungsspannung:
24 V dc
Eingangstyp:
Digital
Anzahl der Digitaleingänge:
18
Anzahl der Ausgänge:
12
Netzwerk-Typ:
Ethernet
Schnittstelle:
RS-485
Abmessungen:
45 x 80 x 110 mm°C
Weitere Suchbegriffe: 1963733, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS – Zentralbaugruppen, Omron, CP2EN30DT1D, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLCs - Programmable Logic Controllers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 496,27*
€ 563,87*
Frei Haus
ab € 499,30*
€ 568,62*
Frei Haus
ab € 502,65*
€ 574,02*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 499,79*
€ 581,39*
Lager 108
Frei Haus
ab € 556,96*
€ 650,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,01*
€ 773,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,54*
€ 757,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,60*
€ 723,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,42*
€ 684,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,96*
€ 662,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
CP1W-CIF01
ab € 51,46*
Zubehör
Omron
CP1W-DAB21V
ab € 98,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.