| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1963737 Herst.-Nr.: CP2E-S30DT-D EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hersteller Serie = CP2E Anzahl der Eingänge = 18 Ausgangstyp = Transistor Zur Verwendung mit = Serie CP2E Versorgungsspannung = 24 V dc Eingangstyp = Digital Anzahl der Digitaleingänge = 18 Anzahl der Ausgänge = 12 Netzwerk-Typ = Ethernet Schnittstelle = RS-485 Abmessungen = 45 x 80 x 110 mm°C
Micro-SPS zur Unterstützung der Datenerfassung und Machine-to-Machine-KommunikationZwei integrierte Ethernet-Anschlüsse mit Ethernet-Schaltfunktion: Bereit für Machine-to-Machine-Kommunikation (Typ CP2E-N) Bis zu drei serielle Anschlüsse: Offene Konnektivität mit seriellen Geräten (Typ CP2E-N) Vierachsen-Positionierfunktion mit linearer Interpolation (Typ CP2E-N) Batteriefreier Betrieb und Backup reduzieren den Wartungsaufwand Funktionsblöcke und strukturierter Text verbessern die Programmiereffizienz Betriebstemperaturbereich von -20 bis 60 °C für zuverlässigen Einsatz in speziellen Anwendungen LED-Anzeigen für Terminal/Ausgang für schnelle Fehlersuche Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller Serie: | CP2E | Anzahl der Eingänge: | 18 | Ausgangstyp: | Transistor | Zur Verwendung mit: | Serie CP2E | Versorgungsspannung: | 24 V dc | Eingangstyp: | Digital | Anzahl der Digitaleingänge: | 18 | Anzahl der Ausgänge: | 12 | Netzwerk-Typ: | Ethernet | Schnittstelle: | RS-485 | Abmessungen: | 45 x 80 x 110 mm°C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1963737, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS – Zentralbaugruppen, Omron, CP2ES30DTD, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLCs - Programmable Logic Controllers |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |