Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petzl Vizen Mesh Gesichtsschutz klappbar Grau, Fliegende Holzsplitter resistent, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1964383
Hersteller:
     Petzl
Herst.-Nr.:
     A021AA00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Gesichtsschutzschild
Resistent gegen = Fliegende Holzsplitter
Hochklappbar = Ja
Serie = Vizen Mesh
Gehäusefarbe = Schwarz
Belüftet = Ja
Visiermaterial = Stahl
Scheibenfarbe = Grau

Das Gesichtsschutzschild Vizen-MESH schützt vor fliegenden Holzspänen und Spänen. Diese Abschirmung mit voller Abdeckung bietet vollständigen Gesichtsschutz und sorgt gleichzeitig für gute Sichtbarkeit. Er lässt sich dank des Easy Clip-Befestigungssystems einfach auf VERTEX- und STRATO-Helmen installieren.Schützt vor projizierten Objekten während der Baumpflege: Vollabdeckung schützt Augen und Gesicht Garantierte Belüftung und Sichtbarkeit, auch unter schlechten Bedingungen (z. B. Feuchtigkeit) Ermöglicht das Tragen von Brillen Kompatibel mit VERTEX- (1) und STRATO-Helmen: Schnelle und einfache Installation dank des im Lieferumfang enthaltenen Easy Clip-Befestigungssystems Dreht sich schnell von der Arbeitsposition zur Aufbewahrungsposition Top of the Helme
Weitere Informationen:
Resistent gegen:
Fliegende Holzsplitter
Hochklappbar:
Ja
Serie:
Vizen Mesh
Gehäusefarbe:
Schwarz
Belüftet:
Ja
Visiermaterial:
Stahl
Scheibenfarbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, augenschutzschild, 1964383, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Petzl, A021AA00, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Face Shields
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 33,84*
€ 45,00*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 35,40*
€ 48,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.