Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Ionisator Stange 24V, 17mm x 1120mm x 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1964427
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     IZS40-1120-06B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ionisierer
ionisierer smc
ionisierer
Typ = Stange
Versorgungsspannung = 24V
Tiefe = 17mm
Höhe = 100mm
Breite = 1120mm
Zubehör Typ = AC Adapter
Aktivierungstyp = Handschalter

IZS40: Basistyp (AC, DC) / IZS41: Hohe Geschwindigkeit (AC, Erfassung AC, DC) / IZS42: Zweifach AC-Typ. Controller in der Stange integriert. AutoBalance Sensor, Rückführungssensor. Drahtlose Fernbedienung Übergangsverdrahtung für den seriellen Anschluss von Ionisatoren. Anzeige- und Warnalarme.
Weitere Informationen:
Typ:
Stange
Versorgungsspannung:
24V
Tiefe:
17mm
Höhe:
100mm
Breite:
1120mm
Zubehör Typ:
AC Adapter
Aktivierungstyp:
Handschalter
Weitere Suchbegriffe: 1964427, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Ionisiergeräte, SMC, IZS40112006B, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Ionisers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 883,81*
€ 970,16*
Lager 108
Frei Haus
ab € 975,88*
€ 1.100,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.100,53*
€ 1.309,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.097,53*
€ 1.306,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.046,12*
€ 1.244,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 986,87*
€ 1.174,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 975,88*
€ 1.161,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.