Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Ionisator bar 24V, 17mm x 340mm x 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1964428
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     IZS40-340-06B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ionisierer
ionisierer smc
ionisierer
Typ = bar
Versorgungsspannung = 24V
Tiefe = 17mm
Höhe = 100mm
Breite = 340mm
Zubehör Typ = AC Adapter
Aktivierungstyp = Handschalter

IZS40: Basistyp (AC, DC) / IZS41: Hohe Geschwindigkeit (AC, Erfassung AC, DC) / IZS42: Zweifach AC-Typ. Controller in der Stange integriert. AutoBalance Sensor, Rückführungssensor Drahtlose Fernbedienung Übergangsverdrahtung für den seriellen Anschluss von Ionisatoren. Anzeige- und Warnalarme.
Weitere Informationen:
Typ:
bar
Versorgungsspannung:
24V
Tiefe:
17mm
Höhe:
100mm
Breite:
340mm
Zubehör Typ:
AC Adapter
Aktivierungstyp:
Handschalter
Weitere Suchbegriffe: 1964428, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Ionisiergeräte, SMC, IZS4034006B, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Ionisers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
16
Frei Haus
ab € 582,98*
€ 651,85*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 592,84*
€ 660,71*
Lager 108
Frei Haus
ab € 588,61*
€ 671,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,89*
€ 799,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 659,32*
€ 784,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,67*
€ 774,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,53*
€ 730,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,61*
€ 700,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.