Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC CQ2 Pneumatik-Kompaktzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 20mm / Hub 15mm, bis 1 MPa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1964527
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     CQ2B20-15D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
Kurzhubzylinder
Hub = 15mm
Bohrung = 20mm
Ausführung = Zweifach
Serie = CQ2
Länge = 36mm
Kolbenstangen-Gewindetyp = Male
Endlagendämpfung = Ohne Dämpfung
Abmessungen = 36 x 39 x 36mm
Breite = 39mm
Betriebsdruck max. = 1 MPa
Höhe = 36mm
Betriebstemperatur min. = -10°C

Doppeltwirkender, einfacher Stab, kompakter Zylinder Bohrungsdurchmesser (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 Standard-Hubbereich (mm): 5 bis 100 Anschlussgewinde: M (12 bis 25 Bohrung), Rc, NPT oder G (32 bis 100 Bohrung) Kann kleine automatische Schalter auf 4 Oberflächen montieren.
Weitere Informationen:
Hub:
15mm
Bohrung:
20mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
CQ2
Länge:
36mm
Kolbenstangen-Gewindetyp:
Male
Endlagendämpfung:
Ohne Dämpfung
Abmessungen:
36 x 39 x 36mm
Breite:
39mm
Betriebsdruck max.:
1 MPa
Höhe:
36mm
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: Kurzhubzylinder pneumatisch, kurzhubzylinder smc, kurzhubzylinder, 1964527, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, SMC, CQ2B2015D, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 8,90*
ab € 20,39*
€ 27,27*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 24,71*
€ 32,60*
5 Tage
796
€ 4,90*
ab € 22,61*
€ 38,94*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,89*
€ 42,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
CQ-F020
ab € 2,93*
Zubehör
SMC
CQ-L020
ab € 2,94*
Zubehör
SMC
CQ2B20-PS
ab € 4,07*
Zubehör
SMC
D-M9PWSAPC
ab € 26,12*
Zubehör
SMC
CQ-D020
ab € 9,54*
Zubehör
SMC
D-M9PWL
ab € 23,71*
Zubehör
SMC
D-A93L
ab € 14,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.