Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Folienkondensator 4μF ±10% / 440V ac, Schraubmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Folienkondensator 4μF ±10% / 440V ac, Schraubmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1964652
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1964652
EAN/GTIN:
     5056111956830
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 4µF
Spannung = 440V ac
Montageart = Schraubmontage
Toleranz = ±10%
Serie = MRA440
Länge = 75mm
Abmessungen = 30 (Dia.) x 75mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Schraubhalterung
Verlustleistungsfaktor = <0.15%

Polypropylenfolienkondensator der Serie MRA440. Diese Polypropylenfolienkondensatoren der Serie MRA440 der zuverlässigen RS-Marke sind für permanente Verbindung in den Hilfswicklungen von einphasigen Induktionsmotoren ausgelegt. Das Polypropylenfolien-Element dieser Motorbetriebskondensatoren ist mit einem flammhemmendem Harz vergossen und in einem Aluminiumgehäuse unterbracht. Features and Benefits. ;ul> ;li>Nominal operating voltage of 440V ;/li> ;li>Capacity tolerance ±10% ;/li> ;li>Dissipation Factor ≤ 0.001 ;/li> ;li>Suitable for soldering or push-on receptacles ;/li> ;li>Stud mount with an M8x10mm ;/li> ;/ul>. Eigenschaften und Vorteile:. Standards and Approvals: BS EN ISO 9001-2008, RoHS, Reach compliant. Why RS PRO?. Verlustfaktor ≤0,001 doppelt (1/4"), Anschlüsse geeignet für Lötung oder aufsteckbare Buchsenleiste Befestigung mit einem M8 x 10 mm Stehbolzen. Looking to reduce costs but keep the same quality? With a choice of over 65,000 products – all of which are rigorously tested against demanding industry standards before they are given the RS PRO seal of approval. Trusted by engineers the world over, we want you to be confident that you ‘re receiving the exceptional quality, reliability and the best value for money.
Weitere Informationen:
Kapazität:
4µF
Spannung:
440V ac
Montageart:
Schraubmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
MRA440
Länge:
75mm
Abmessungen:
30 (Dia.) x 75mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Schraubhalterung
Verlustleistungsfaktor:
<0.15%
Weitere Suchbegriffe: Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, anlaufkondensator 4 µf, anlaufkondensator, folienkondensator 440v, 1964652, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, RS PRO, MRA4404UFC, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.