Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Schnellverbindung Auffanggurt, M/L, ohne Polsterung-Polsterung, 140kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1965569
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     1161643
EAN/GTIN:
     3660570052273
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
Gurtband Auffanggurt
Gurtgröße = M/L
Gewichtsbelastung = 140kg
Gurt inkl. = Kein Riemen
Verstellbare Bänder = Brust
Schnallentyp = Schnellverbindung
Polsterung = Keine
Absturzsicherung Farbe = Schwarz, Rot
Vordere Befestigung = Ja
Farbe = Schwarz

3M Protecta Gehäusenkabelbaum• Das schmutzige und wasserbeständige Gewebe hält den Gurt sauber Und Trockner • Horizontale Beingurte verfügen über Gelenkringe, die das ermöglichen Ober- und Unterkörper zum Drehen für mehr Freiheit Bewegung • Praktische Platzierung des vorderen D-Rings hilft Ihnen, ausgeglichen zu bleiben und Zentriert • Die Trageschlaufe mit automatischer Rückstellung ermöglicht einfaches Einparken und Lösen Schnapphaken oder Karabiner • Schlaganzeigen erleichtern die Inspektion des Kabelbaums Für Schäden und zur Gewährleistung der Sicherheit bei der Verwendung • Einfache und klare Erkennung von Fallschutz-Verankerungspunkten • Keine losen Netzenden tragen dazu bei, dass Sie bequem und bequem bleiben Twinkellfrei • Größe: Mittel/GroßAnwendungenFallschutzlösungen von 3M wurden für den Einsatz in Arbeitsumgebungen entwickelt, in denen Arbeiten aus großer Höhe erfolgen. Es ist ein lebenswichtiger Gesundheits- und Sicherheitsquiment, wo immer das Risiko eines Herunterfallens und anschließender Verletzungen auftreten kann. 3M bietet viele Lösungen, daher ist es wichtig, Ihre Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen und gesetzlichen Anforderungen zu bewerten, bevor Sie die PPE-Richtlinie umsetzen.3M bietet alles, was Sie für die Fallschutz-Arbeitsplatzlösungen benötigen. • (1965563) 1965563 ist ein Anchor mit Gleitstrahl • (1965567) 1965567 ist ein Ganzkörper-Gurt • (1965574) 1965574 ist eine selbstaufrollende Lebenslinie • (1965584) 1965584 sind stoßdämpfende Trageschlaufen • (1965592) 1965592 sind Coil Tehers • (1965600) 1965600 sind Gummi-Staubbeutel • (1965603) 1965603 ist eine einziehbare Winch-LifelineGehäusenkabelbaum-Alternativen• (1965567) 1965567 ist ein 3M Delta Ganzkörper-Gurt, klein • (1965568) 1965568 ist ein 3M Protecta Komfortgurt in Gurtausführung, mittel/groß • (1965569) 1965569 ist ein 3M Protecta Standard-Weste-Gehäusestabelbaum mit horizontalen Beinstreben, mittel • (1965570) 1965570 ist ein 3M Protecta Standard-Weste-Gehäusestabelbaum, mittel/großWarum 3M?Wenn es um Baustellensicherheitslösungen geht, sind 3M ein Name, dem Sie vertrauen können. 3M bietet komplette Kits und Zubehör für den Fallschutz und kann die Ausrüstung liefern, die Sie für ein absolutes Vertrauen in die Arbeit aus Höhenanwendungen benötigen. RS Components kombiniert ihren ausgezeichneten Kundenservice mit der hochwertigen Produktpalette von 3M, um Ihnen die Wahl zu bieten, die Sie benötigen, um Ihren Arbeitsplatz so sicher wie möglich zu machen.
Weitere Informationen:
Gurtgröße:
M/L
Gewichtsbelastung:
140kg
Gurt inkl.:
Kein Riemen
Verstellbare Bänder:
Brust
Schnallentyp:
Schnellverbindung
Polsterung:
Keine
Absturzsicherung Farbe:
Schwarz, Rot
Vordere Befestigung:
Ja
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: absturzsicherung glasreinigung, 1965569, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Fallsicherung, Auffanggurte, 3M, 1161643, Personal Protective Equipment & Workwear, Fall Protection, Safety Harnesses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,08*
€ 176,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,76*
€ 174,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,06*
€ 167,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,40*
€ 152,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,33*
€ 136,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.