Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display Visions EA DOG Monochrom LCD, I2C / SPI Interface


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1971295
Hersteller:
     Display Visions
Herst.-Nr.:
     EA DOGXL240B-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Zeichenreihen = 240
Schnittstellen Typ = I2C / SPI
Beleuchtungsfarbe = Blau
Controller Typ = UC1611S
Display Matrix = STN
Nennspannung = 3.3V
Serie = EA DOGµA

Die Electronic Assembly EA DOG-Serie stellt die weltweit erste Display-Serie dar, die ohne Hilfsversorgung auf 3,3-V-Systemen betrieben werden kann. Er ist extrem kompakt bei 66 x 40 mm bei einer Standardschriftgröße von 4,8 mm (4 x 10). Er ist extrem flach bei 2,0 mm ohne Hinterleuchtung oder 5,8 mm einschließlich LED-Hinterleuchtung und verfügt über eine 4-Bit-, 8-Bit-SPI- und I__LW_AT__2C-Schnittstelle. Sie kann einfach durch einfaches Löten in die Platine installiert werden.Controller UC1611 mit integriertem Grafik-RAM. Kontrastreiches LCD-Supertwist-Display (STN und FSTN) mit 15 μm Abstand zwischen Punkten LED-Hinterleuchtung 10 bis 150 mA Keine Montage erforderlich, da sie direkt auf die Leiterplatte gelötet werden kann.
Weitere Informationen:
Zeichenreihen:
240
Schnittstellen Typ:
I2C / SPI
Beleuchtungsfarbe:
Blau
Controller Typ:
UC1611S
Display Matrix:
STN
Nennspannung:
3.3V
Serie:
EA DOGµA
Weitere Suchbegriffe: 1971295, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays monochrom, Display Visions, EADOGXL240B7, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Monochrome Displays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.