Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity M12 Buskabel, / offenes Ende, Länge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1972247
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     TAA751A5501-020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feldbuskabel
feldbuskabel
Serie = M12
Länge = 2m
Steckverbinder 1 = M12
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = A
Nennstrom = 4 A
Schutzart = IP67
Außendurchmesser = 6.9mm

Die industriellen Feldbus-Kabelkomponenten der Serie M12 von TE sind als ein- oder zweiseitig, in geraden und abgewinkelten Versionen, alle geschirmten Varianten erhältlich. Es gibt ein vordefiniertes Angebot in einer Länge von 0,5 bis 15 m. Diese Baugruppen werden in vielen kundenspezifischen Plug-and-Play-Konfigurationen hergestellt, um Designflexibilität und schnelle Installation in den meisten Industrieumgebungen zu ermöglichen. Zu den verschiedenen Anwendungsbereichen gehören industrielle Kommunikation, Maschinen, Automatisierung, Werkzeugmaschinen, Robotik, Materialhandhabungs- und Prozesssteuerungssysteme.Maximale Signalübertragung Geringeres Rauschen und weniger Störungen Maximale Vielseitigkeit bei der Installation Kabeltyp-Variationen für Schleppkette und Torsion Anwendungsbereiche
Weitere Informationen:
Serie:
M12
Länge:
2m
Steckverbinder 1:
M12
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
A
Nennstrom:
4 A
Schutzart:
IP67
Außendurchmesser:
6.9mm
Weitere Suchbegriffe: 1972247, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, TE Connectivity, TAA751A5501020, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
75
Frei Haus
ab € 21,62*
€ 26,44*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 26,27*
€ 48,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Stück
Mindestbestellmenge: 75 Stück ( entspricht € 1.983,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.