Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY TAA751A5501-020. M12A5-MS-PUR-2.0M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3296459
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     TAA751A5501-020.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feldbuskabel
feldbuskabel
Produktpalette: -
  • Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Steckverbinder Typ B: Free End
  • Steckverbinder Typ A: M12 Plug
  • SVHC: Lead
  • Anzahl der Positionen: 5 Positions
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Konfektionierte, Sensorkabel, Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, TE CONNECTIVITY, TAA751A5501-020., 3296459, 329-6459
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    75
    Frei Haus
    ab € 21,62*
    € 26,44*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 26,27*
    € 48,38*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,38*
    € 57,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,89*
    € 54,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,70*
    € 48,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,42*
    € 44,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,05*
    € 41,71
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 34,86*
    € 41,48
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 33,85*
    € 40,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 30,67*
    € 36,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,27*
    € 31,26
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.