Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity M12 Buskabel, / M12, Länge 6m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1972253
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     TAA755A1611-060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1972253
Kabel und Drähte
Elektro- und Industriekabel
Sensor- und Aktor-Kabel
Serie = M12
Länge = 6m
Steckverbinder 1 = M12
Steckverbinder 2 = M12
Kodierung = A
Nennstrom = 4 A
Schutzart = IP67
Außendurchmesser = 7.1mm
Weitere Informationen:
Serie:
M12
Länge:
6m
Steckverbinder 1:
M12
Steckverbinder 2:
M12
Kodierung:
A
Nennstrom:
4 A
Schutzart:
IP67
Außendurchmesser:
7.1mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 25,00*
ab € 71,30*
€ 87,69*
Lager 108
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 2.215,0902*
€ 2.358,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.358,57*
€ 2.806,6983
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.343,2802*
€ 2.788,50344
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.272,4601*
€ 2.704,22752
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.233,9602*
€ 2.658,41264
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.215,0902*
€ 2.635,95734
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 73,83634* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.