Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY TAA755A1611-060. M12A5-MS-FS-PVC-6.0M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3296462
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     TAA755A1611-060.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Konfektionierte
Sensorkabel
Sensorkomponenten
Sensorsteckverbinder
Kabellänge - Metrisch: 6 m
  • Steckverbinder Typ B: M12 Receptacle
  • Steckverbinder Typ A: M12 Plug
  • SVHC: Lead
  • Anzahl der Positionen: 5 Positions
  • Produktpalette: -
  • Kabellänge - Imperial: 19.7 ft
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    30
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 71,30*
    € 87,69*
    1
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 2.215,0902*
    € 2.358,57*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 30 Stück
    € 87,69*
    € 104,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 86,16*
    € 102,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 83,63*
    € 99,52
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 71,30*
    € 84,85
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
    Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 2.630,70* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.