Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann ST Leistungssteckverbinder Stecker Schwarz 3P + E, 230 V, 400 V / 10A, Kabelmontage IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1972622
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     932143200 STAS 3 N V0 black
EAN/GTIN:
     4001088015203
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
hirschman stecker leistungsstecker
leistungsstecker hirschmann
leistungsstecker
Nennstrom = 10 A, 16A
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt-Format = 3P + E
Betriebsspannung = 230 V, 400 V
Montagetyp = Kabelmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Serie = ST
Farbe = Schwarz
Weitere Informationen:
Nennstrom:
10 A, 16A
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt-Format:
3P + E
Betriebsspannung:
230 V, 400 V
Montagetyp:
Kabelmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Serie:
ST
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 1972622, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Industrie-Leistungssteckverbinder, Hirschmann, 932143200STAS3NV0black, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Industrial Power Connectors, Lumberg Automation
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 3,70*
€ 4,35*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 4,54*
€ 5,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 533,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.