Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilstecker, 932143200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30213368
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     932143200
EAN/GTIN:
     4001088015203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
hirschman stecker leistungsstecker
leistungsstecker hirschmann
leistungsstecker
Ventilstecker, Typ=932143200, Alternative (Alias)=932143200, Anzahl Kontakte=4, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Nennspannung=400 V, Nennstrom=16 A, Reihen=1, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Stecker, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=SEV VDE UL Listed, Serie=ST
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
23 mm
Nettogewicht:
36 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
36 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Ventilstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
200
Frei Haus
ab € 3,70*
€ 4,35*
100
Frei Haus
ab € 4,54*
€ 5,33*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 400 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 870,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.