Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel Typ-A
>
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
>
Artikel
Roline USB-Kabel, USB C / USBA, 150mm USB 3.0 Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1973413
Hersteller:
ROLINE
Herst.-Nr.:
11.02.9030-10
EAN/GTIN:
7611990151424
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Druckerkabel
Länge = 150mm
Steckverbinder 1 = USB C
Steckverbinder 2 = USBA
USB-Kabeltyp = USB-Kabel
USB Version = USB 3.0
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Mantelfarbe = Schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
150mm
Steckverbinder 1:
USB C
Steckverbinder 2:
USBA
USB-Kabeltyp:
USB-Kabel
USB Version:
USB 3.0
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Mantelfarbe:
Schwarz
... >
Kabel und Drähte
>
Computerkabel
>
USB Kabel
Weitere Suchbegriffe:
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
,
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
,
USB - USB Adapter
,
USB auf USB Adapter
,
USB zu USB Adapter
,
USB-A zu USB Adapter
,
USB-C auf USB Adapter
,
USB-C zu USB Adapter
,
usb kabel typ-c 0,2m
,
usb anschlusskabel
,
usb anschlusskabel schwarz
,
1973413
,
Kabel und Drähte
,
Computerkabel
,
Roline
,
1102903010
,
Cables & Wires
,
Computer Cables
,
USB Cables
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,91*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Kabel Typ C - Typ A, ST/BU, OTG, schwarz, 0,15 m
ROLINE
11.02.9031
ab € 4,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen