Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma EvoSIGNAL Mini, LED, Blink Signalleuchte Rot, 12 V, Ø 62mm x 85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1974168
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     260.110.74
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte
Versorgungsspannung = 12 V
Lichtart = Blinkend
Linsenfarbe = Rot
Montageart = Oberflächenmontage
Lampen-Typ = LED
Stromaufnahme = 86mA
Sockeldurchmesser = 62mm
Gehäusefarbe = Grau
Serie = EvoSIGNAL Mini
Multifunktion = Ja
Höhe = 85mm
IP Schutzart = IP66
Temperatur min. = -30°C

Der WERMA Signal Technik Mini-Signalgeber oder der kontinuierliche Impuls ist eine schnelle und einfache Möglichkeit, die perfekte Signalisierungslösung zu schaffen. Die für das Gehäuse verwendeten Materialien sind PC/ABS. Er ist RoHS-konform.Betriebstemperatur: von -30°C bis +60°C Terminal mit Steckanschluss UL-Schutzart Typ 12
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V
Lichtart:
Blinkend
Linsenfarbe:
Rot
Montageart:
Oberflächenmontage
Lampen-Typ:
LED
Stromaufnahme:
86mA
Sockeldurchmesser:
62mm
Gehäusefarbe:
Grau
Serie:
EvoSIGNAL Mini
Multifunktion:
Ja
Höhe:
85mm
IP Schutzart:
IP66
Temperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: Dauerlicht, 12 v werma alarmlicht led, werma alarmlicht, led dauerleuchte, 1974168, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, Werma, 26011074, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 36,38*
€ 48,87*
€ 5,46*
ab € 39,13*
€ 50,88*
Frei Haus
ab € 40,29*
€ 52,24*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,65*
€ 52,81*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,53*
€ 53,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.07
ab € 4,86*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.03
ab € 6,52*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.04
ab € 7,01*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.01
ab € 4,67*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.05
ab € 8,82*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.06
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.