Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini TwinLIGHT 12VAC/DC RD 26011074


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-23953878
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     260.110.74
EAN/GTIN:
     4049787042748
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte

Mini TwinLIGHT 12VAC/DC RD 26011074

Kleine LED-Leuchte aus der EvoSIGNAL-Serie. Für Anwendungen mit beschränkten Platzverhältnissen. TwinLIGHT: Zwei Leuchtbilder in einem Produkt (Dauer- und Blinklicht). Passenden Montageadapter bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Blinklicht:
ja
Blinkfrequenz:
1 1/min
Funktion Dauerlicht:
ja
Mit Infrarot:
nein
Nennspannung:
12 V
Spannungsart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0,086 A
Kalottenfarbe:
rot
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 36,38*
€ 48,87*
€ 5,46*
ab € 39,13*
€ 50,88*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 40,29*
€ 52,24*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,65*
€ 52,81*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,53*
€ 53,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.07
ab € 4,86*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.03
ab € 6,52*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.04
ab € 7,01*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.01
ab € 4,67*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.05
ab € 8,82*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.06
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.