Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma EvoSIGNAL Mini, LED Blitz, Dauer Signalleuchte Rot, 24 V, Ø 62mm x 85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1974169
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     260.110.75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte
Versorgungsspannung = 24 V
Lichtart = Blitz, Dauer
Linsenfarbe = Rot
Montageart = Oberflächenmontage
Lampen-Typ = LED
Stromart = AC/DC
Sockeldurchmesser = 62mm
Gehäusefarbe = Grau
Serie = EvoSIGNAL Mini
Höhe = 85mm
IP Schutzart = IP66
Erfüllte Normen = CE Certified, cULus Listed, EAC Certified

Der WERMA Signal Technik Mini-Signalgeber oder der kontinuierliche Impuls ist eine schnelle und einfache Möglichkeit, die perfekte Signalisierungslösung zu schaffen. Die für das Gehäuse verwendeten Materialien sind PC/ABS. Er ist RoHS-konform.Betriebstemperatur: von -30°C bis +60°C Terminal mit Steckanschluss UL-Schutzart Typ 12
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V
Lichtart:
Blitz, Dauer
Linsenfarbe:
Rot
Montageart:
Oberflächenmontage
Lampen-Typ:
LED
Stromart:
AC/DC
Sockeldurchmesser:
62mm
Gehäusefarbe:
Grau
Serie:
EvoSIGNAL Mini
Höhe:
85mm
IP Schutzart:
IP66
Erfüllte Normen:
CE Certified, cULus Listed, EAC Certified
Weitere Suchbegriffe: Dauerlicht, werma alarmlicht 24v, werma alarmlicht, alarmlicht 24v, 1974169, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, Werma, 26011075, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 33,74*
€ 44,80*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,40*
€ 48,14*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,90*
€ 49,76*
€ 4,00*
ab € 38,45*
€ 49,76*
€ 5,46*
ab € 39,10*
€ 50,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.07
ab € 4,86*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.03
ab € 6,52*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.04
ab € 7,01*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.01
ab € 4,67*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.05
ab € 8,82*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.06
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.