Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik Signalleuchte Mini TwinLIGHT 24VAC/DC RD 260.110.75 Rot 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q148452
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     260.110.75
EAN/GTIN:
     4049787042793
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte
EvoSIGNAL ist die neue Standard-Lösung im Bereich der Signalisierung, die modular, einfach und übersichtlich ist.
Weitere Informationen:
Höhe:
96 mm
Breite:
68 mm
Schutzart:
IP66
Gewicht:
71
Typ:
Mini TwinLIGHT 24VAC/DC RD
Serie:
EvoSIGNAL
Max. Stromaufnahme:
75 mA
Material:
ABS-PC + Polycarbonat
Betriebsspannung:
24 V/DC
Gehäusefarbe:
Grau
Produkt-Art:
Signalleuchte
Leuchtfarbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: Dauerlicht, werma alarmlicht 24v, werma alarmlicht, alarmlicht 24v, Werma Signaltechnik, Mini TwinLIGHT 24VAC/DC RD
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 33,74*
€ 44,80*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,40*
€ 48,14*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,90*
€ 49,76*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 38,45*
€ 49,76*
€ 5,46*
ab € 39,10*
€ 50,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.07
ab € 4,86*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.03
ab € 6,52*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.04
ab € 7,01*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.01
ab € 4,67*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.05
ab € 8,82*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.06
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.