Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma EvoSIGNAL Mini, LED Blinken, Kontinuierlich Signalleuchte Weiß, 115 → 230 V ac, Ø 62mm x 85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1974184
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     26041060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte
Versorgungsspannung = 115 → 230 V ac
Lichtart = Blinken, Kontinuierlich
Linsenfarbe = Weiß
Montageart = Oberflächenmontage
Lampen-Typ = LED
Sockeldurchmesser = 62mm
Gehäusefarbe = Grau
Serie = EvoSIGNAL Mini
Höhe = 85mm
IP Schutzart = IP66
Temperatur min. = -30°C

Der WERMA Signal Technik Mini-Signalgeber oder der kontinuierliche Impuls ist eine schnelle und einfache Möglichkeit, die perfekte Signalisierungslösung zu schaffen. Die für das Gehäuse verwendeten Materialien sind PC/ABS. Er ist RoHS-konform.Betriebstemperatur: von -30°C bis +60°C Terminal mit Steckanschluss UL-Schutzart Typ 12
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
115 → 230 V ac
Lichtart:
Blinken, Kontinuierlich
Linsenfarbe:
Weiß
Montageart:
Oberflächenmontage
Lampen-Typ:
LED
Sockeldurchmesser:
62mm
Gehäusefarbe:
Grau
Serie:
EvoSIGNAL Mini
Höhe:
85mm
IP Schutzart:
IP66
Temperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: Dauerlicht, werma led dauerleuchte 230v, werma alarmlicht, led dauerleuchte, 1974184, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, Werma, 26041060, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 41,36*
€ 53,81*
€ 5,00*
ab € 43,35*
€ 55,98*
Frei Haus
ab € 44,44*
€ 57,64*
€ 4,00*
ab € 43,59*
€ 57,64*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 55,90*
€ 72,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.07
ab € 5,72*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.03
ab € 6,55*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.04
ab € 6,70*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.01
ab € 4,06*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.05
ab € 8,35*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.06
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.