Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini TwinLIGHT 115-230VAC CL 26041060


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma 260.410.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Weiß
Werma 260.410.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Weiß
Artikel-Nr.:
     3517K-13953895
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     260.410.60
EAN/GTIN:
     4049787042724
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte

Mini TwinLIGHT 115-230VAC CL 26041060

Kleine LED-Leuchte aus der EvoSIGNAL-Serie Für Anwendungen mit beschränkten Platzverhältnissen TwinFLASH: Zwei Leuchtbilder in einem Produkt (Blitzlicht und EVS- Blitz) Passenden Montageadapter bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Blinklicht:
ja
Blinkfrequenz:
1 1/min
Funktion Dauerlicht:
ja
Mit Infrarot:
nein
Nennspannung:
115..230 V
Spannungsart:
AC
Stromaufnahme:
0,04 A
Kalottenfarbe:
farblos
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 40,29*
€ 53,58*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 43,01*
€ 55,75*
Frei Haus
ab € 44,66*
€ 57,42*
€ 4,00*
ab € 43,86*
€ 57,42*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,33*
€ 58,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.07
ab € 4,86*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.03
ab € 6,52*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.04
ab € 7,01*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.01
ab € 4,67*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.05
ab € 8,82*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.06
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.