| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1974305 Herst.-Nr.: DS010610 EAN/GTIN: 5013745009127 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Typ = Matte Material = Vinyl Reihe = DS01 Farbe = Schwarz Produktformat = Verbindung Dicke = 11.5 mm ± 0.5mm
Die Coba Plastics DeckStep wird als Mehrzweck-Rippvinylmattierung für die Industrie verwendet. Er kann in verschiedenen Anwendungen wie allgemeinen Industrieanwendungen, Produktionslinien, Montagebereichen, Verpackungsstationen, Werkbänken eingesetzt werden.Die Produkthöhe (Dicke) beträgt 11,5 mm Betriebstemperaturbereich von 30°C bis +60°C Beständig gegen Säure und Laugen Geeignet für trockene und nasse Umgebungen Verringern Sie das Rutschrisiko, indem Sie die Füße vor direktem Kontakt mit verschütteten Flüssigkeiten einschränken Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Matte | Material: | Vinyl | Reihe: | DS01 | Farbe: | Schwarz | Produktformat: | Verbindung | Dicke: | 11.5 mm ± 0.5mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte schwarz pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, 1974305, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsbodenbeläge, Antirutschmatten, Coba Europe, DS010610, Site Safety, Safety Flooring, Anti-Slip Floor Mats |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 442,78* | € 538,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Rolle | Frei Haus | ab € 514,85* | € 601,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 515,15* | € 604,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 614,61* | € 706,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|