| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6410032 Herst.-Nr.: DS010610 EAN/GTIN: 5013745009127 |
| |
|
| | |
| · Multifunktionale gerippte Vinylmatte für die Industrie und Freizeit · Erhöhte Standfläche für Arbeiter · Direkter Kontakt der Füße mit verschütteten Flüssigkeiten wird vermieden, dadurch reduziertes Rutschrisiko · Komfortablere Standfläsche als Beton · Leichte und flexible Matte - einfach zu bewegen und zu reinigen · Streifen für mehr Stabilität miteinander verwoben · Rutschfestigkeit geprüft nach DIN 51130br/br/bEigenschaften:/bbr/Material: PVCbr/Stärke: 11,5 mmbr/br/bAnwendung:/bbr/Für nasse und trockene Industriebereiche Weitere Informationen: | | Stärke: | 11,5 mm | Material: | PVC | Gewicht: | 45 kg | Länge: | 10000 mm | Breite: | 590 mm | Farbe: | schwarz | Konfektionierung: | Rolle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 444,06* | € 539,61* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 511,10* | € 602,69* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 514,05* | € 605,20* | | | | Lager 369 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 613,74* | € 704,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|