Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller dsPIC30F dsPIC 16bit SMD 66 KB TQFP 64-Pin 25MHz 4 KB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1976095
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC30F5011-20I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DSP
Digital Signal Prozessoren
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
Familie = dsPIC30F
Gehäusegröße = TQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 64
Gerätekern = dsPIC
Datenbus-Breite = 16bit
Programmspeicher-Größe = 66 KB
Grenzfrequenz = 25MHz
RAM Speicher-Größe = 4 KB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Versorgungsspannnung typ. = 2,5 → 5,5 V
Abmessungen = 10 x 10 x 1mm
Weitere Informationen:
Familie:
dsPIC30F
Gehäusegröße:
TQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
64
Gerätekern:
dsPIC
Datenbus-Breite:
16bit
Programmspeicher-Größe:
66 KB
Grenzfrequenz:
25MHz
RAM Speicher-Größe:
4 KB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Versorgungsspannnung typ.:
2,5 → 5,5 V
Abmessungen:
10 x 10 x 1mm
Weitere Suchbegriffe: dsp, microchip mikrocontroller, 1976095, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, DSPIC30F501120IPT, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,61*
  
Preis gilt ab 80.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 160 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 160 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 320 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 800 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 80000 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.