Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton Kleinlautsprecher Mylar 16Ω, 84dB / 2W, 50 (Dia.) x 18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1976443
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     K 50 WP 16 OHM
EAN/GTIN:
     4007540029177
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
Kleinlautsprecher
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
Spulenwiderstand = 16Ω
Schallpegel = 84dB
Nennleistung = 2W
Kegel-Material = Mylar
Abmessungen = 50 (Dia.) x 18mm
Durchmesser = 50mm
Höhe = 18mm

Die Visaton Serie K 16 ist ein Miniaturlautsprecher mit einem Kunststoffkorb und einer Kunststoffmembran. Er besteht aus Kunststoff mit ABS (Korb UL 94 HB Mylar-Membran Der Lautsprecher ist witterungsbeständig und UV-beständig. Bietet eine gute Sprachwiedergabe mit breitem Frequenzgang.Gut geeignet für Anwendungen im Freien und bei allgemein ungünstigen atmosphärischen Bedingungen (z. B. hohe Luftfeuchtigkeit) -40 bis +80 °C Betriebstemperatur 84 dBA Schalldruckpegel 180-17000 Hz Frequenzgang 300 Hz Resonanzfrequenz
Weitere Informationen:
Spulenwiderstand:
16Ω
Schallpegel:
84dB
Nennleistung:
2W
Kegel-Material:
Mylar
Abmessungen:
50 (Dia.) x 18mm
Durchmesser:
50mm
Höhe:
18mm
Weitere Suchbegriffe: breitbandlautsprecher visaton, kleinlautsprecher, 1976443, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Miniaturlautsprecher, Visaton, K50WP16OHM, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Miniature Speakers
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,94*
€ 7,79*
€ 6,90*
ab € 5,02*
€ 7,81*
€ 6,90*
ab € 4,74*
€ 8,92*
€ 5,95*
ab € 6,38*
€ 11,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.