Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprechertreiber Breitbandlautsprecher 50mm 2W 16Ohm 84dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13040644
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     K 50 WP 16 OHM
EAN/GTIN:
     4007540029177
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
Kleinlautsprecher
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
Lautsprechertreiber, Typ=K 50 WP 16 OHM, Alternative (Alias)=2917, Ausgangsleistung max.=3 W, Durchmesser=50 mm, Durchmesser Schwingspule=10 mm, Frequenzgang max.=17 kHz, Frequenzgang min.=180 Hz, Gewicht=48 g, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=46 mm, Höhe=18 mm, Impedanz=16 Ω, Länge=-888, Nennleistung=2 W, Niedrigste Resonanzfrequenz=300 Hz, Schalldruckpegel=84 dB, Ausführung Lautsprechertreiber=Breitbandlautsprecher
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
26 mm
Nettogewicht:
54 g
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
54 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8518290090
Weitere Suchbegriffe: breitbandlautsprecher visaton, kleinlautsprecher, Lautsprechertreiber
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 4,26*
€ 6,60*
€ 6,90*
ab € 5,55*
€ 8,23*
€ 6,90*
ab € 4,72*
€ 8,25*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 6,38*
€ 10,93*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 12,04*
€ 16,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.